{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | ATTIX 751-11 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
Talpų tūris | 70 l | |
Ilgis | 605 mm | |
Plotis | 580 mm | |
Aukštis | 970 mm | |
Siurbimo žarnos ilgis | 4 m | |
Žarnos ⌀ | 36 mm | |
Laido ilgis | 7,5 m | |
Turbinų skaičius | 1 | |
Oro srautas | 60 l/s | |
Vakuumas | 230 mbar | |
Atskyrimo laipsnis | 99,9 % | |
Darbinis triukšmas | 57 dB(A) | |
Svoris | 25 kg | |
Filtravimo sistema | Neaustinės medžiagos filtras | |
Ypatybė | Itin tylus | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078541 751-11 | |
EAN / GTIN | 4005337064141 | |
Gamintojo numeris | 302001523 |