Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVR-L65/20

Prekės Nr.: 078522 IVR-L65/20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 000 W
Talpų tūris 65 l
Jungties nominalus dydis DN50 mm
Ilgis 730 mm
Plotis 570 mm
Aukštis 1 330 mm
Laido ilgis 6 m
Turbinų skaičius 2
Oro srautas 100 l/s
Vakuumas 220 mbar
Darbinis triukšmas 70 dB(A)
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L
Svoris 43 kg
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078522 IVR-L65/20
EAN / GTIN 4054278695129
Gamintojo numeris 9.989-403.0

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).
  • Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.
  • Universalaus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.
  • Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.
2-jų variklių 2,4 kW pramoninis siurblys su paverčiama važiuokle ir 65 litrų talpa.

Tiekiama:

Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.

Pastaba:

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį