Pramoninis siurblys IVR-L40

Prekės Nr.: 078522 IVR-L40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas IVR-L 40/12-1
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 1 200 W
    Talpų tūris 40 l
    Jungties nominalus dydis DN50 mm
    Ilgis 711 mm
    Plotis 523 mm
    Aukštis 960 mm
    Laido ilgis 6 m
    Turbinų skaičius 1
    Oro srautas 59 l/s
    Vakuumas 230 mbar
    Darbinis triukšmas 71 dB(A)
    Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L; L
    Svoris 36 kg
    Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078522 IVR-L40
    EAN / GTIN 4054278459684
    Gamintojo numeris 9.986-054.0

    Aprašymas

    Modelis:

    Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).
    • Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.
    • Universalaus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.
    • Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.
    1 variklio 1,2 kW pramoninis siurblys su paverčiama važiuokle ir 40 litrų talpa.

    Tiekiama:

    Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.

    Pastaba:

    Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.