{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 400 W | |
Talpų tūris | 100 l | |
Jungties nominalus dydis | DN50 mm | |
Ilgis | 840 mm | |
Plotis | 660 mm | |
Aukštis | 1 320 mm | |
Laido ilgis | 6 m | |
Turbinų skaičius | 2 | |
Oro srautas | 148 l/s | |
Vakuumas | 230 mbar | |
Darbinis triukšmas | 68 dB(A) | |
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | L | |
Svoris | 57 kg | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
Produkto numeris | 078522 IVRL-100DP | |
EAN / GTIN | 4054278695136 | |
Gamintojo numeris | 9.989-400.0 |