Drėgno ir sauso valymo siurblys NT75APMETC

Prekės Nr.: 078521 NT75APMETC
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NT 75/2 Ap Me Tc *E
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 760 W
Talpų tūris 75 l
Jungties nominalus dydis 40 mm
Ilgis 700 mm
Plotis 505 mm
Aukštis 995 mm
Siurbimo žarnos ilgis 4 m
Laido ilgis 10 m
Turbinų skaičius 2
Oro srautas 2×74 l/s
Vakuumas 254 mbar
Darbinis triukšmas 73 dB(A)
Filtro išvalymas ApClean pusiau automatinis filtrų valymas
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L
Svoris 26,5 kg
Filtravimo sistema Plokščias sluoksniuotas filtras
Ypatybė Nerūdijančiojo plieno laikiklis, paverčiama važiuoklė
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078521 NT75APMETC
EAN / GTIN 4039784727298
Gamintojo numeris 1.667-292.0

Aprašymas

Modelis:

Našus universalus drėgno ir sauso valymo siurblys, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. Automatinis išjungimas, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.
  • Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.
  • Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploatavimo trukmę.
  • Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogu perjungti siurbimo programą.
  • Su paverčiama važiuokle TC ir paprastu siurbimo žarnos ir vamzdžio pritvirtinimu.
  • Profesionalūs, 2-jų variklių pramoniniai siurbliai su nerūdijančiojo plieno indu.
  • Tvirta 75 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamais ratukais.
  • Beveik pastovi siurbimo galia, nes rankiniu būdu galima įjungti oro srautą ir prapūsti - efektyvus, pusiau automatinis filtro valymas AP.

Tiekiama:

Su skysčio nutekėjimo žarna.
Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2×0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblį Nr. 078522.