Drėgno ir sauso valymo siurblys NT30TL

Prekės Nr.: 078521 NT30TL
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NT 30/1 Tact L *EU
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 380 W
Talpų tūris 30 l
Jungties nominalus dydis 35 mm
Ilgis 560 mm
Plotis 370 mm
Aukštis 580 mm
Siurbimo žarnos ilgis 2,5 m
Laido ilgis 7,5 m
Turbinų skaičius 1
Oro srautas 74 l/s
Vakuumas 254 mbar
Darbinis triukšmas 69 dB(A)
Filtro išvalymas Tact automatinis filtro valymas
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L
Svoris 13,9 kg
Filtravimo sistema Eco plokščias sluoksniuotas filtras
Ypatybė Tvirta talpa su bamperiu
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078521 NT30TL
EAN / GTIN 4039784973299
Gamintojo numeris 1.148-201.0

Aprašymas

Modelis:

Našus universalus drėgno ir sauso valymo siurblys, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. Automatinis išjungimas, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.
  • Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.
  • Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploatavimo trukmę.
  • Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogu perjungti siurbimo programą.
  • Viršuje esantis Eco plokščias sluoksniuotas filtras suteikia galimybę siurbti drėgnuoju ir sausuoju būdu neišėmus filtro.
  • Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogu perjungti siurbimo programą.
  • Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, nedideles išlaidas techninei priežiūrai ir su ilgą filtro eksploatavimo trukmę.
  • Tvirta 30 l talpa su bamperiu ir metaliniais ratukais.

Tiekiama:

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2×0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblį Nr. 078522.