Drėgno ir sauso valymo siurblys NT27ME

Prekės Nr.: 078521 NT27ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NT 27/1 Me Adv *EU
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 380 W
Talpų tūris 27 l
Jungties nominalus dydis 35 mm
Ilgis 420 mm
Plotis 420 mm
Aukštis 540 mm
Siurbimo žarnos ilgis 2,5 m
Laido ilgis 7,5 m
Turbinų skaičius 1
Oro srautas 67 l/s
Vakuumas 200 mbar
Darbinis triukšmas 72 dB(A)
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L
Svoris 8,2 kg
Filtravimo sistema Cilindrinis filtras
Ypatybė Nerūdijančiojo plieno talpa, mobili
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078521 NT27ME
EAN / GTIN 4039784724174
Gamintojo numeris 1.428-114.0

Aprašymas

Modelis:

Našus universalus drėgno ir sauso valymo siurblys, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. Automatinis išjungimas, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.
  • Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.
  • Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploatavimo trukmę.
  • Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogu perjungti siurbimo programą.
  • Mobilus universalus siurblys.
  • Su nerūdijančiojo plieno laikikliu ir cilindriniu filtru.
  • Tvirta 27 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamais ratukais.

Tiekiama:

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2×0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblį Nr. 078522.