{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | NT65APME | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 760 W | |
Talpų tūris | 65 l | |
Jungties nominalus dydis | 40 mm | |
Ilgis | 600 mm | |
Plotis | 480 mm | |
Aukštis | 920 mm | |
Siurbimo žarnos ilgis | 4 m | |
Laido ilgis | 10 m | |
Turbinų skaičius | 2 | |
Oro srautas | 2×74 l/s | |
Vakuumas | 254 mbar | |
Darbinis triukšmas | 73 dB(A) | |
Filtro išvalymas | ApClean pusiau automatinis filtrų valymas | |
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys | L | |
Svoris | 23 kg | |
Filtravimo sistema | Plokščias sluoksniuotas filtras | |
Ypatybė | Nerūdijančiojo plieno talpa | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078521 NT65APME | |
EAN / GTIN | 4039784727366 | |
Gamintojo numeris | 1.667-299.0 |