Smūginis suktuvas BSS18MTF12

Prekės Nr.: 074016 BSS18MTF12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas AS 18 V

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas AS 18 V
Gamintojo pavadinimas BSS18MTF12
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas 785 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M16
Smūgių skaičius 0 min-1 - 3 800 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Svoris 1,65 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074016 BSS18MTF12
EAN / GTIN 4058546374570

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/2 colio kvadratiniu įrankių laikikliu.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Rankena su minkštu apvalkalu.
  • Diržo kabliukas.
  • Sukimo momento nustatymas 4 lygiais, įskaitant automatinį sustabdymą optimaliam ratų veržlių priveržimui ir atlaisvinimui.
  • bešepetėlinis variklis.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073846073848. Pradinius akumuliatorių rinkinius rasite Nr. 073844.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį