Ličio jonų akumuliatorius SHD AS18

Prekės Nr.: 073846 AS18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka AEG 18V prietaisai
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073846 AS18
EAN / GTIN 4058546361419

Aprašymas

Modelis:

Naujoji HD akumuliatoriaus technologija užtikrina didesnį našumą sudėtingose programose ir yra suderinama su visais AEG 18 V įrenginiais. PRO Lithium-Ion™ technologija siūlo optimalią akumuliatoriaus platformą su 3-guba apsauga:
  • Temperatūros kontrolė: Apsaugo akumuliatorių nuo perkaitimo.
  • Elektroninė apsauga nuo perkrovos: Valdo greitą išjungimą perkrovos atveju.
  • Vienos celės stebėjimas: Apsaugo akumuliatorių nuo pilnos iškrovos.

Tinka:

AEG 18 V sistema.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį