Smūginis suktuvas BSS18C12ZC

Prekės Nr.: 074016 BSS18C12ZC
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas AS 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas AS 18 V
Gamintojo pavadinimas BSS18C12ZC
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas 410 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 3 100 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Išorinis kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Svoris 3 kg
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1/2 colio kvadratiniu įrankių laikikliu.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • Rankena su minkštu apvalkalu.
  • Diržo kabliukas.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073846073848. Pradinius akumuliatorių rinkinius rasite Nr. 073844.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį