{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas AS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BSS18S12BL | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sukimo momentas | 280 Nm | |
Smūgių skaičius | 0 min-1 - 3 800 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Išorinis kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
Svoris | 1 kg | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074016 BSS18S12BL | |
EAN / GTIN | 4058546403454 |