Akumuliatorinis gręžtuvas M12FDD2-4

Prekės Nr.: 070210 M12FDD2-4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FDD-402X
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 44 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 700 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 35 mm
Svoris 1,4 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
standartinis naudojimas stiprus
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
  • Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklisdar didesniam galingumui kompaktiškoje formoje ( 168 mm ilgio).
  • REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.
  • 16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius + gręžimo padėtis.

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekiama:

Su 2 12 V / 4,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 ir Nr. 073840.