Kampinio atsuktuvo antgalis, Tipas: OSD2

Prekės Nr.: 073920 OSD2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas OSD2
maksimalus sukimo momentas 40 Nm
Produkto rūšis Suktuvo tvirtinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073920 OSD2
EAN / GTIN 4002395369799
Gamintojo numeris 4932352320

Aprašymas

Modelis:

Tinka visiems standartiniams suktuvams ir gręžtuvams. Pavara iš aukštos kokybės plieno. Kampo dydis 30 mm. Lovelį su fiksavimo junge sukimo momentui valdyti galima tolygiai pasukti 360° kampu. Laikiklis įmagnetintas, atitinka 1/4 colio antgalį-šešiabriaunį.
Kampinio atsuktuvo / grąžto antgalis puikiai tinka sukimui net ir siaurose bei sunkiai pasiekiamose vietose.
1/4 colio magnetinis šešiabriaunis tvirtinimas tinka visiems standartiniams antgaliams 25 mm (C 6,3) ir kūginis tvirtinimas (E 6,3), su antgalių užfiksavimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį