{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12 FDDXKIT-202X | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 34 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 400 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 600 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 34 mm | |
Svoris | 0,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Medium | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070210 M12FDDXK2 | |
EAN / GTIN | 4058546229245 | |
Gamintojo numeris | 4933464979 |