Protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ sottile, Modello: SL

Codice art.: 994420 SL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto RackGuard (S) SL
Altezza 600 mm
Larghezza massima A 102 mm
Profondità massima B 45 mm
Peso 1,6 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994420 SL
copia
EAN / GTIN 5056114575182
copia
Codice del produttore P-03-01-0017
copia
Produttore A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Descrizione

Esecuzione:

La protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ li protegge da urti laterali e frontali, nonché dai graffi causati dai veicoli di lavoro. L’energia d’urto viene convogliata attorno alla base senza passare attraverso di essa, riducendo così i danni e garantendo la stabilità dei sistemi di scaffalature. Gli inserti di gomma assicurano un ottimo fissaggio a tutti i montanti delle scaffalature più comuni. Struttura a nido d’ape per ridurre gli urti. Energia d’urto massima a 90°: 1000 Joule. Zona d’urto compresa tra 0 e 600 mm. Deformazione alla massima energia: 20 mm. Elevata resistenza alle intemperie.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Per:

Adatto per la spalla per scaffale portapallet Schulte S625-A18. Larghezza supporto 100 mm. Scaffali per pallet n. art. 991212 Dim. 4000, 4500, 5000; n. art. 991217 Dim. 4000, 4500, 5000; n. art. 991222 tutte le dimensioni; n. art. 991227 tutte le dimensioni.

Nota:

La protezione per i montanti delle scaffalature può essere fissata solo al palo centrale. Non è consentita come protezione paraspigoli. Protezione paraspigoli e protezione per i montanti per altre scaffalature disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello