Protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ sottile LL

Codice art.: 994420 LL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto RackGuard (S) LL
Altezza 600 mm
Larghezza massima A 102 mm
Profondità massima B 80 mm
Peso 1,9 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Codice del produttore P-03-01-0025

Descrizione

Esecuzione:

La protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ li protegge da urti laterali e frontali, nonché dai graffi causati dai veicoli di lavoro. L’energia d’urto viene convogliata attorno alla base senza passare attraverso di essa, riducendo così i danni e garantendo la stabilità dei sistemi di scaffalature. Gli inserti di gomma assicurano un ottimo fissaggio a tutti i montanti delle scaffalature più comuni. Struttura a nido d’ape per ridurre gli urti. Energia d’urto massima a 90°: 1000 Joule. Zona d’urto compresa tra 0 e 600 mm. Deformazione alla massima energia: 20 mm. Elevata resistenza alle intemperie.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Per:

Adatto per la spalla per scaffale portapallet Schulte S635-B20. Scaffale per pallet di SSI Schäfer con spalla P100.

Nota:

Protezione per i montanti per altre scaffalature disponibili su richiesta.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello