• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ sottile LLR

Codice art.: 994420 LLR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto RackGuard (S) LLR
Altezza 600 mm
Larghezza massima A 85 mm
Profondità massima B 80 mm
Peso 1,9 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994420 LLR
EAN / GTIN 5056116705990
Codice del produttore P-03-01-0026

Descrizione

Esecuzione:

La protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ li protegge da urti laterali e frontali, nonché dai graffi causati dai veicoli di lavoro. L’energia d’urto viene convogliata attorno alla base senza passare attraverso di essa, riducendo così i danni e garantendo la stabilità dei sistemi di scaffalature. Gli inserti di gomma assicurano un ottimo fissaggio a tutti i montanti delle scaffalature più comuni. Struttura a nido d’ape per ridurre gli urti. Energia d’urto massima a 90°: 1000 Joule. Zona d’urto compresa tra 0 e 600 mm. Deformazione alla massima energia: 20 mm. Elevata resistenza alle intemperie.

Norma:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Per:

Adatto per la spalla per scaffale portapallet Schulte S610-M18-U. Larghezza supporto 76 mm. Scaffali per pallet n. art. 991202 tutte le dimensioni; n. art. 991207 tutte le dimensioni; n. art. 991212 Dim. 2500, 3000, 3500; n. art. 991217 Dim. 2500, 3000, 3500. Scaffali per pallet di SSI Schäfer con spalla P73.

Nota:

Protezione per i montanti per altre scaffalature disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello