{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Lunghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Spessore | 51,6 mm | |
Lunghezza piano | 2.000 mm | |
Materiale piano di lavoro | Pannello truciolare interamente conduttivo | |
Rivestimento del piano di lavoro | Materiale laminato HPL conduttivo | |
Spessore rivestimento | 0,8 mm | |
Colore superficie piano di lavoro | grigio chiaro RAL 7035 | |
Caratteristiche ESD | sì | |
Strato superiore conduttivo | sì | |
Nucleo conduttivo (volume) | sì | |
Profilo di rinforzo interno al piano di lavoro | 30×30×3 mm | |
Messa a terra | centrale, sul lato inferiore del piano di lavoro | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 972160 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406166977 | |
Codice del produttore | 972160 2000 |