Termoigrometro, Modello: 608H2

Codice art.: 474050 608H2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 109,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Intervallo di misurazione temperatura -10 °C - 70 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 2 % - 98 %
Intervallo di misurazione punto di rugiada td -40 °C - 70 °C
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C) 0,1 °C
Errore massimo punto di rugiada td ±0,5 (a 25 °C) °C
Errore massimo umidità relativa 2 %
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Larghezza 111 mm
Altezza 90 mm
Profondità 40 mm
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Codice del produttore 0560 6082

Descrizione

Esecuzione:

Per la determinazione esatta di umidità, temperatura e punto di rugiada. Insensibile alla brina. Esente da manutenzione. Visualizzazione min / max con funzione reset. Utilizzo da tavolo e da parete.
Con ulteriore funzione di allarme (display lampeggiante) in caso di superamento del limite.

Uso:

Ideale per il controllo delle condizioni ambientali.

Fornitura:

Inclusi batterie n. art. 081561 Dim. 6LR61 e certificato di collaudo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello