• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di pulizia ESD 1

Codice art.: 972930 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Set di pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972930 1
EAN / GTIN 4057989645742

Descrizione

Esecuzione:

Il detergente ESD Clean-STAT pulisce accuratamente tutte le superfici. In questo modo ne mantiene la conducibilità e non lascia residui isolanti. Il contenuto di 5 litri corrisponde a 125 litri di detergente per superfici. Il flacone spray a prova di ESD ha una resistenza superficiale media compresa tra 109 e 1010 Ω / m2. Disperde una carica statica di + 5000 V con un’umidità relativa del 40% in meno di 2 secondi. Grazie alla sua particolare composizione, non reagisce con soluzioni come tricloroetano o alcool. Il valore di ph della soluzione acquosa testata prima e dopo un periodo di prova di sette giorni è rimasto invariato. Non è stato possibile determinare cambiamenti nei colori e nei materiali.

Fornitura:

Set composto da:
1 × tanica di concentrato da 5 l
1 × pompa manuale (per corsa 20-30 ml)
1 × flacone spray ESD da 500 ml.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello