Piano di lavoro ESD 1500 mm

Codice art.: 972160 1500
(573,47 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Lunghezza 1.500 mm
    Profondità 750 mm
    Spessore 51,6 mm
    Lunghezza piano 1.500 mm
    Materiale piano di lavoro Pannello truciolare interamente conduttivo
    Rivestimento del piano di lavoro Materiale laminato HPL conduttivo
    Spessore rivestimento 0,8 mm
    Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro RAL 7035
    Caratteristiche ESD
    Strato superiore conduttivo
    Nucleo conduttivo (volume)
    Profilo di rinforzo interno al piano di lavoro 30×30×3 mm
    Messa a terra centrale, sul lato inferiore del piano di lavoro
    Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972160 1500
    EAN / GTIN 4062406166960
    Codice del produttore 972160 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piano di lavoro composto da pannello truciolare interamente conduttivo di 50 mm. Rivestimento superiore in laminato HPL conduttivo EGB 0,8 mm. Lato inferiore con sistema di trazioni opposte in laminato bianco. Bordo in ABS antistatico di 3 mm su tutto il perimetro.
    Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.

    Nota:

    Foro centrale per componente di messa a terra n. art. 972827 Dim. INT2W sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. Da ordinare separatamente.
    Il piano di lavoro ESD deve essere utilizzato solo con strutture portanti ESD e raccordi a gomito ESD.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello