Pinza di precisione per anelli di sicurezza A2

Codice art.: 719870 A2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
    Lunghezza complessiva 180 mm
    Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 19 mm - 60 mm
    ⌀ Punta 1,8 mm
    Norma DIN 5254 A
    Forma A
    Forma delle ganasce diritte
    Impugnatura rivestiti in plastica
    Materiale Acciaio speciale
    Materiale punta Acciaio speciale
    Superficie nero
    Con arresto di limitazione no
    Articolazione con molla di apertura incorporata
    Manico con leva di bloccaggio no
    Punte intercambiabili no
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 719870 A2
    EAN / GTIN 4045197504111
    Codice del produttore 719870 A2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
    Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con molla di apertura incorporata.
    Forma A − becchi diritti.

    Vantaggi:

    Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

    Uso:

    Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

    Norma:

    DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello