{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 210 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ Punta | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | nero | |
Con arresto di limitazione | no | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719870 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197504173 | |
Codice del produttore | 719870 A31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza A31
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
20,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
299 pezzi in magazzino
18,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | B | B |
Lunghezza complessiva | 210 | 225 |
Superficie | nero | bonderizzati neri |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |