{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ Punta | 0,9 mm | |
Normativa | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma delle ganasce | piegate a 90° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | nero | |
Con arresto di limitazione | no | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719870 A01 | |
EAN / GTIN | 4045197504142 | |
Codice del produttore | 719870 A01 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza di precisione per anelli di sicurezza A01
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
16,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
645 pezzi in magazzino
14,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | piegate a 90° | piegate a 90° |
Forma | B | B |
⌀ Punta | 0,9 mm | 0,9 mm |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello esterno curvo |
Materiale | Acciaio speciale | Acciaio al cromo-vanadio |
Punte intercambiabili | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |