Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di 4 pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni, Numero pinze: 4

Codice art.: 700142 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pinze 4
Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
Norma DIN 5254 A
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
⌀ Punta 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Lunghezza complessiva massima 140; 140; 185; 230 mm
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700142 4
EAN / GTIN 4045197524867
Codice del produttore 700142 4
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.
Articolazione con molla di apertura incorporata.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Norma:

DIN 5254 A – per anelli di sicurezza esterni.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719870 Dim. A0; A1; A2; A3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello