• Dal 18 al 21/04 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 22/04/2025

Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: J41

Codice art.: 719770 J41
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo
Lunghezza complessiva 305 mm
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ Punta 3,2 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Forma delle ganasce piegate a 90°
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Materiale punta Acciaio speciale
Superficie nero
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719770 J41
copia
EAN / GTIN 4045197504081
copia
Codice del produttore 719770 J41
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica.
Con punte di precisione a innesto.
Forma D − becchi piegati a 90°.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello