{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ Punta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Materiale punta | Acciaio speciale | |
Superficie | nero | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Manico con leva di bloccaggio | no | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719770 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197504036 | |
Codice del produttore | 719770 J4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza di precisione per anelli di sicurezza J4
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
28,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
601 pezzi in magazzino
23,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma delle ganasce | diritte | diritte |
Impugnatura | rivestiti in plastica | rivestiti in plastica |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ Punta | 3,2 | 3,2 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto | Anello interno diritto |
Punte intercambiabili | no | no |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |