Set di 4 pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni, Numero pinze: 4

Codice art.: 700137 4
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pinze Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pinze 4
Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno curvo
Norma DIN 5256 D
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
⌀ Punta 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Lunghezza complessiva massima 130; 170; 210; 305 mm
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700137 4
copia
EAN / GTIN 4045197553522
copia
Codice del produttore 700137 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate; punte in acciaio speciale, lavorate con particolare precisione; inserite nel corpo della pinza. Pinza nera, testa in esecuzione rettificata, manici rivestiti in plastica.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Norma:

DIN 5256 D – per anelli di sicurezza interni.

Fornitura:

cad. 1 pinza per anelli di sicurezza n. art. 719770 Dim. J11; J21; J31; J41.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello