{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 46 mm | |
Altezza h | 19 mm | |
Apertura | 30 mm | |
Interasse S | 25 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Utensile con funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657900 2-30 | |
EAN / GTIN | 4018754034307 | |
Codice del produttore | 58224030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 2-30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino
56,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
47,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 46 mm | 45,1 mm |
Attacco | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altezza h | 19 mm | 17,5 mm |
Apertura | 30 mm | 30 mm |
Utensile con funzione cricchetto | no | no |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |