Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 2-16mm

Codice art.: 657900 2-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 25,5 mm
Altezza h 12 mm
Apertura 16 mm
Interasse S 25 mm
Attacco 14×18 mm
Utensile con funzione cricchetto no
Tipo di prodotto Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657900 2-16
EAN / GTIN 4018754034222
Codice del produttore 58224016

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello