{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | 732/10 | |
Larghezza b | 17,2 mm | |
Altezza h | 9 mm | |
Apertura | 10 mm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Utensile con funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657900 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034079 | |
Codice del produttore | 58221010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 1-10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
38,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
159 pezzi in magazzino
29,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 17,2 mm | 17,6 mm |
Altezza h | 9 mm | 8 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm |
Interasse S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Utensile con funzione cricchetto | no | no |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |