{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | 732/10 | |
Larghezza b | 27 mm | |
Altezza h | 13 mm | |
Apertura | 17 mm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Utensile con funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657900 1-17 | |
EAN / GTIN | 4018754034147 | |
Codice del produttore | 58221017 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 1-17mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
38,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino
29,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 27 mm | 27,4 mm |
Attacco | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altezza h | 13 mm | 13,2 mm |
Apertura | 17 mm | 17 mm |
Utensile con funzione cricchetto | no | no |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |