Esecuzione:
- Display: ampio display TFT luminoso da 2 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile. Con indicatore della batteria.
- Cricchetto fisso con levetta di conversione.
- Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
- Modalità: Coppia di visualizzazione; coppia di attivazione.
- I casi di avvitatura e gli schemi guidati possono essere programmati sia sulla chiave che comodamente tramite app.
- Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Lo strumento di controllo è dotato di un’interfaccia bidirezionale. Lo strumento di controllo è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
- App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth® n. art. 498999 STICK (licenza) e il software dell’app Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
- Uscita dati: Tramite Bluetooth®. Mediante l’app come file .csv o direttamente sulla chiave dinamometrica tramite interfaccia HID si può accedere alla documentazione in modo digitale, semplice e pratico.
- Omologazione radio: le chiavi dinamometriche con interfaccia Bluetooth® sono provviste di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
- Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master).
- Segnali di allarme tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
- Facile immissione dell’interasse: in caso di utilizzo di prolunghe, immettere solo il nuovo valore (interasse aggiuntivo). Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
- Classe di protezione IP40
- L’impugnatura monocomponente della chiave dinamometrica garantisce una buona ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
- Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
- Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
- Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- L’ora e la data sulla chiave vengono aggiornate automaticamente non appena avviene il collegamento all’app.
- Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
- Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
- Funzione di conteggio: il contatore dei carichi viene visualizzato opzionalmente sullo schermo. Questo valore può essere ripristinato in qualsiasi momento.
- Ultima misurazione: sulla schermata principale è possibile accedere in modo semplice e rapido all’ultima misurazione eseguita.
- Caratteristiche di qualità: All’occorrenza è possibile attivare in base alle proprie esigenze la misurazione dell’angolo di rotazione come licenza supplementare tramite il nostro GO DIGITAL STORE. Disponibile all’indirizzo http://ho7.eu./holex-hct.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Vantaggi:
Si prega di aggiornare il firmware dell’applicazione e del Bluetooth® delle proprie chiavi dinamometriche HCT in modo da poterne trarre il massimo vantaggio. Firmware dell’applicazione a partire da 1.1.10, firmware del Bluetooth® a partire da 1.3.6.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsVantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
- Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
- Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
- Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
- Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Precisione:
Coppia: in senso orario ±2%; in senso antiorario ±3%.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Fornitura:
1 comune batteria agli ioni di litio modello 18650 da 3,6 V / 3400 mAh (caricabile direttamente nell’utensile tramite connettore USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.
Nota:
Batterie supplementari adatte disponibili al n. art.
081574 Dim. 3500. Caricabatterie opzionale per 4 batterie disponibile al n. art.
081590 Dim. 4ULTRA.
Warning:
Uso previsto- Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
- Per serraggio orario e antiorario.
- Per uso industriale.
- Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
- Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
- Mantenere pulita l’impugnatura. Se sporca, pulirla prima dell’uso.
- Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
- Tarare e regolare periodicamente.
- Coprire sempre le prese inutilizzate.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
- Non superare la coppia massima della chiave dinamometrica, della bussola, del cricchetto intercambiabile fisso e del collegamento a vite.
- Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
- Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
- Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
- Non apportare modifiche non autorizzate.