Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth 150 mm

Codice art.: 412790 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 17,00 € /pz.
  • 9,45 € /pz.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HCT
    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
    Interfaccia Interfaccia Bluetooth
    Lunghezza dei becchi 40 mm
    Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Batteria a pastiglia
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 n. art. CR2032
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412790 150
    EAN / GTIN 4062406629434
    Codice del produttore 412790 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibro a corsoio digitale con Bluetooth 5.0. Display LCD di facile lettura. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Superficie antiscivolo. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID). Spegnimento e raggiungimento automatici programmabili della modalità SLEEP tramite l’app HCT.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello