{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 20,5 mm | |
Lunghezza | 96 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643841 12 | |
EAN / GTIN | 4007555352123 | |
Codice del produttore | 352123 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
29,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
728 pezzi in magazzino
3,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.201 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 20,5 | 17,9 | 17,9 | 23 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 96 | 38 | 38 | 59 |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Apertura | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |