{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 34 mm | |
Lunghezza | 96 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643841 22 | |
EAN / GTIN | 4007555352222 | |
Codice del produttore | 352222 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati, Apertura: 22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
30,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
4,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.821 pezzi in magazzino
6,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino
15,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 96 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Apertura | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |