{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 22,4 mm | |
Lunghezza | 96 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643841 13 | |
EAN / GTIN | 4007555352130 | |
Codice del produttore | 352130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
29,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.769 pezzi in magazzino
3,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.392 pezzi in magazzino
5,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 22,4 | 19,1 | 19,1 | 24 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 96 | 38 | 38 | 59 |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Apertura | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |