{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 23 mm | |
Lunghezza | 59 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643807 12 | |
EAN / GTIN | 4067263120766 | |
Codice del produttore | 643807 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati, Apertura: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
183 pezzi in magazzino
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
508 pezzi in magazzino
3,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.604 pezzi in magazzino
5,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.693 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 23 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |