{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 31 mm | |
Lunghezza | 59 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643807 19 | |
EAN / GTIN | 4067263120827 | |
Codice del produttore | 643807 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati 19 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino
13,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.900 pezzi in magazzino
4,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.282 pezzi in magazzino
6,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 31 | 26,5 | 26,5 |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 59 | 38 | 38 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 19 | 19 | 19 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |