{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Normativa | DIN 3124 | |
Per misure in pollici (misure americane) | 1.3/16 pollici | |
⌀ Lato uscita | 39,8 mm | |
Lunghezza | 44 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642325 30 | |
EAN / GTIN | 4045197497963 | |
Codice del produttore | 642325 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice, Apertura: 30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.583 pezzi in magazzino
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
729 pezzi in magazzino
7,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.265 pezzi in magazzino
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromato | cromato | cromato |
Apertura | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |