{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 39,8 mm | |
Lunghezza | 44 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642220 30 | |
EAN / GTIN | 4045197164582 | |
Codice del produttore | 642220 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/2 pollice 30 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.054 pezzi in magazzino
7,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.647 pezzi in magazzino
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 39,8 | 39,8 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Superficie | cromato | cromato |
Apertura | 30 | 30 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |