{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 15 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive | |
Normativa | DIN 3124 | |
Per misure in pollici (misure americane) | 9/16 pollici; 19/32 pollici | |
⌀ Lato uscita | 21,4 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642325 15 | |
EAN / GTIN | 4045197497789 | |
Codice del produttore | 642325 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice, Apertura: 15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.135 pezzi in magazzino
5,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
410 pezzi in magazzino
3,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.091 pezzi in magazzino
5,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 21,4 mm | 21,6 mm | 21,4 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Lunghezza | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromato | cromato | cromato |
Apertura | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |