• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 65 pezzi, Modello: SD

Codice art.: 630023 SD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
894 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2; 1/4
  • Campo apertura chiave Surfacedrive: 4-34
  • Campo apertura chiave esagonale: 6-14
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici; 1/4 pollici
Campo apertura chiave Surfacedrive 4-34 mm
Campo apertura chiave esagonale 6-14 mm
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive; Giraviti esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti con poligono esterno
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Codice del produttore 630023 SD

Descrizione

Esecuzione:

Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con essa è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobbel Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.
Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M4 − M20 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M18.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 – M6, viti con intaglio con filettatura M2,5 − M5,
viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 − M8 e viti con poligono esterno con filettatura M4 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice, Surface Drive: 13 pz. n. art. 631225 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice, Surface Drive: 12 pz. n. art. 642325 Dim. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bussole esagonali da 1/2 pollice: 4 pz. n. art. 643229 Dim. 6; 8; 10; 14
Bit esagonali C 6,3 da 1/4 pollice: 4 pz. simili a n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6
Bit per viti Phillips C 6,3 da 1/4 pollice: 3 pz. simili a n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
Bit per viti Pozidriv C 6,3 da 1/4 pollice: 3 pz. simili a n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
Bit per viti con intaglio C 6,3 da 1/4 pollice: 3 pz. simili a n. art. 675250 Dim. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bit per viti Torx® C 6,3 da 1/4 pollice: 6 pz. simili a n. art. 675340 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit con poligono esterno C 6,3 da 1/4 pollice: 4 pz. simili a n. art. 675565 Dim. M4; M5; M6; M8
Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 1/4
Prolunghe “Wobble-Fix” da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632519 Dim. 50; 100
Prolunghe “Wobble-Fix” da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641129 Dim. 125
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4 a sbloccaggio rapido
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2 a sbloccaggio rapido
Raccordo da 1/4 pollice E 6,3: 1 pz. simile a n. art. 675020 6,3 K per bit C 6,3 da 1/4 pollice
Prolunga da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 650005 Dim. 2, giunto esagonale da 1/4 pollice E 6,3 - quadro esterno da 1/4 pollice
Prolunga da 1/2 pollice: 1 pz. simile a n. art. 650005 Dim. 5, giunto esagonale da 7/16 pollice E 11,2 - quadro esterno da 1/2 pollice
Raccordo per bit da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 676800, bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello