{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 34 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 45 mm | |
Lunghezza | 47 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642100 34 | |
EAN / GTIN | 4018754005413 | |
Codice del produttore | 03010034 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale, 1/2 pollice 34 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
18,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
397 pezzi in magazzino
14,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 45 | 45 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 47 | 44 |
Apertura | 34 | 34 |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |