Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 50 pezzi

Codice art.: 638610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola poligonale: 8-34
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 50
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola poligonale 8-34 mm
Campo apertura chiave esagonale 4-10 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 540 mm
Larghezza 290 mm
Altezza 53 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca poligonale; con bocca esagonale; Chiavi a bussola esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 638610
EAN / GTIN 4018754331321
Codice del produttore 96031136

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M22. Candele da 16 e 20,8 mm. Viti a esagono incassato con filettatura M5 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 23 pz. n. art. 642100
Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Bussole con bocca poligonale,esecuzione extralunga: 7 pz. n. art. 642500
Dim. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 642450
Dim. 16; 20,8
Bussola con snodo cardanico: 6 pz. n. art. 642600
Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Bussole con esagono esterno: 5 pz. n. art. 643200
Dim. 4; 5; 6; 8; 10
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000
Dim. 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
Leva con testa snodata: 1 pz. n. art. 641200 Dim. 396
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello