{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 39,7 mm | |
Lunghezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642100 30 | |
EAN / GTIN | 4018754005383 | |
Codice del produttore | 03010030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale, 1/2 pollice 30 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
14,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.292 pezzi in magazzino
15,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 39,7 | 39,8 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 45 | 77 |
Apertura | 30 | 30 |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |