{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 12 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 17 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642100 12 | |
EAN / GTIN | 4018754005208 | |
Codice del produttore | 03010012 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale, 1/2 pollice 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino
8,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
742 pezzi in magazzino
9,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 17 | 17,9 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 38 | 77 |
Apertura | 12 | 12 |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |