Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 22mm

Codice art.: 637000 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 22 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 28,7 mm
Lunghezza 35 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637000 22
EAN / GTIN 4018754002054
Codice del produttore 02010022

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 22mm

Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 22mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
10,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
922 pezzi in magazzino
7,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
249 pezzi in magazzino
8,26 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
6,93 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
806 pezzi in magazzino
7,25 €
3,78 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 28,7 mm 29,6 mm 29,6 mm 29,6 mm 29,6 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola esagonale Surfacedrive Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola poligonale Chiave a bussola esagonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza 35 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Apertura 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello