Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice QuickRelease 19 pezzi

Codice art.: 633991
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola poligonale: 8-22

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 19
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Campo apertura bussola poligonale 8-22 mm
    Lunghezza 322 mm
    Larghezza 134 mm
    Altezza 57 mm
    Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
    Dimensione apertura metrica
    Con QuickRelease si
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 633991
    EAN / GTIN 4018754260683
    Codice del produttore 96021180

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
    Set QuickRelease in astuccio di plastica ABS antiurto con inserto in espanso. Cricchetto, prolunga, snodo cardanico e bussola sono fissati saldamente. Un pulsante consente di sganciarli con altrettanta rapidità e facilità.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M14.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, cromato.

    Fornitura:

    bussole con bocca poligonale: 14 pz. n. art. 637000
    Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
    Leva a T QR: 1 pz. n. art. 635750
    Prolunghe QR: 2 pz. n. art. 635645 Dim. 75; 240
    Snodo cardanico QR: 1 pz. n. art. 636250
    Cricchetto QR: 1 pz. n. art. 635155
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello